Distributeur pneumatique Parker PS1-E186
Hannifin Électrovanne pneumatique
Voir les informations techniquesRéférences
Parker :PS1-E186
Rubix :0207-2031316
Fabricant :PS1-E186
Détails articles : MODULE ELECTROPNEU 4/2 MONO D6 SANS ELECTROVANNE
Type d'actionnement : Solénoïde à commande pneumatique
Matériau du corps : Polyamide chargé de verre
Division : Division mouvement électrique et pneumatique - Europe
Connexion électrique : bornier
Protocole bus de terrain : n/a
Fonction : Solénoïde simple 4/2 voies / retour par ressort
Tension d'entrée : 12 à 48VDC, 120/240VAC
Lubrifiant : Air lubrifié ou non lubrifié
Débit maximum : 0.16, n/a
Médium : Air
Débit minimum : 0,14
Pression de fonctionnement minimale : 40
Type de montage : Empilage
Coefficient de débit nominal : n/a
Nombre de sorties de collecteur : n/a
Nombre de ports : 4
Nombre de positions : 2
Température de fonctionnement : -15 à +60, +5 à +140
Fonctionnalité de neutralisation : Fonctionnalité d'annulation : annulation manuelle non verrouillée et verrouillée
Taille de l'orifice : 6 mm
Type d'orifice : Connexions Push-In pour tubes
Type d'orifice : Push-in Ø 6mm
Consommation électrique : 1,2 W, 1,6 VA
Pression nominale : 40 à 120, 3 à 8.2
Matériau du joint : Poppet : Polyuréthane | Joints : Nitrile (Buna N)
Série : Module électropneumatique
Spécifications Met : n/a, IP20
Type de vanne : -
Matériau du corps : Polyamide chargé de verre
Division : Division mouvement électrique et pneumatique - Europe
Connexion électrique : bornier
Protocole bus de terrain : n/a
Fonction : Solénoïde simple 4/2 voies / retour par ressort
Tension d'entrée : 12 à 48VDC, 120/240VAC
Lubrifiant : Air lubrifié ou non lubrifié
Débit maximum : 0.16, n/a
Médium : Air
Débit minimum : 0,14
Pression de fonctionnement minimale : 40
Type de montage : Empilage
Coefficient de débit nominal : n/a
Nombre de sorties de collecteur : n/a
Nombre de ports : 4
Nombre de positions : 2
Température de fonctionnement : -15 à +60, +5 à +140
Fonctionnalité de neutralisation : Fonctionnalité d'annulation : annulation manuelle non verrouillée et verrouillée
Taille de l'orifice : 6 mm
Type d'orifice : Connexions Push-In pour tubes
Type d'orifice : Push-in Ø 6mm
Consommation électrique : 1,2 W, 1,6 VA
Pression nominale : 40 à 120, 3 à 8.2
Matériau du joint : Poppet : Polyuréthane | Joints : Nitrile (Buna N)
Série : Module électropneumatique
Spécifications Met : n/a, IP20
Type de vanne : -
Informations techniques
Attributs
| Type | électrovanne pneumatique |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
180,71 € HT
/ unité
216,85 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours