Distributeur pneumatique SMC VQZ1421-5MO1-C6-Q

Électrovanne

Voir les informations techniques
Références
SMC :VQZ1421-5MO1-C6-Q
Rubix :0338-2292362
Fabricant :00498203
ELECTRO-VANNE VQZ1421-5MO1-C6-Q
Résumé technique
Typeélectrovanne
Nombre d’orifices5

Détails articles : ELECTRO-VANNE VQZ1421-5MO1-C6-Q


Les électrovannes à montage sur socle de la série VQZ allient commodité, durabilité et performances dans un style de montage plus traditionnel. Les électrovannes à orifice de corps de la série VQZ combinent la flexibilité avec des performances élevées et une longue durée de vie dans un style de corps en ligne.

Points forts

-Compact, haut débit

Applications

Le vide

Informations techniques


Attributs
Typeélectrovanne
Nombre d’orifices5
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
172,60 HT
/ unité
207,12 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours