Distributeur pneumatique Asco G356C134S1V01FH

Électrovanne série 356 à commande directe

Voir les informations techniques
Références
Asco :G356C134S1V01FH
Rubix :0383-2470800
Fabricant :G356C134S1V01FH
EV 3/2NF DIRECT F1/8 LB/FPM 230VCA DN1,2 P15B CDE MANU CNBI
Résumé technique
Typeev 3/2nf direct f1/8 lb/fpm 230vca dn1,2 p15b cde manu cnbi
Nombre d’orifices3

Détails articles : EV 3/2NF DIRECT F1/8 LB/FPM 230VCA DN1,2 P15B CDE MANU CNBI


Electrovanne à commande directe, large plage de débits et de pression différentielle compacte et légère.

Applications

Pour air, gaz neutre, fuel léger, eau.

Informations techniques


Attributs
Typeev 3/2nf direct f1/8 lb/fpm 230vca dn1,2 p15b cde manu cnbi
Nombre d’orifices3
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,61 HT
/ unité
100,33 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h