Distributeur pneumatique SMC VP342-5DZD1-01FA

Électrovanne

Voir les informations techniques

Références

SMC :VP342-5DZD1-01FA
Rubix :0338-2252525
Fabricant :00888696
ELECTRODISTRIBUTEUR 3/2 VP300 VP342-5DZD1-01FA

Résumé technique

Typeelectrodistributeur 3/2 vp300 vp342-5dzd1-01fa
Nombre d’orifices3

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR 3/2 VP300 VP342-5DZD1-01FA


Les électrovannes de la série VP300/500/700 de SMC offrent une capacité de débit élevée et une consommation d'énergie réduite (1,55 W en standard, 0,55 W avec le circuit d'économie d'énergie). Cette série peut être utilisée comme vanne de sélection ou comme vanne de division. Elle peut être utilisée sous vide jusqu'à -101. 2kPa. La série VP3145/3165/3185 est une électrovanne de grande taille, à 3 ports, avec un joint en caoutchouc. Il est possible d'utiliser cette série dans des applications sous vide ou sous basse pression. Les deux séries sont disponibles en version normalement fermée ou normalement ouverte.

Points forts

-Vanne à clapet pilote à 3 orifices
Circuit d'économie d'énergie pour réduire la consommation d'énergie
Type de filetage : Rc, G, NPT, NPTF

Informations techniques


Attributs
Typeelectrodistributeur 3/2 vp300 vp342-5dzd1-01fa
Nombre d’orifices3
147,48 € HT
/ unité
176,98 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours