Distributeur pneumatique Festo VSVA-B-B52-A2-P1
Vanne normalisée avec obturateur central VSVA
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VSVA-B-B52-A2-P1
Rubix :0326-2567517
Fabricant :546736
EAN :4052568092436

Détails articles : DISTRIBUTEUR DE BASE VS VA-B-B52 2-A2-P1
Vannes normalisées ISO 15407-1 avec clapet central
Points forts
- Conforme à la norme ISO 5599-1
- Connexion électrique avec fiche centrale
- Boîtier métallique robuste
- Assemblage de collecteurs avec différentes tailles possible
Informations techniques
Attributs
| Type | vanne de base |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Débit | 550 l/min |
| Plage de pression | 2/10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
100,91 € HT
/ unité
121,09 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours