Références
SMC :VQD1151U-5L-M5-Q
Rubix :0338-2388555
Fabricant :VQD1151U-5L-M5-Q
EAN :3618036548877
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR 4/2 SERIE VQD1000 VQD1151U-5L-M5-Q
L'électrovanne à clapet à commande directe et à 4 orifices de la série VQD1000 offre une grande capacité de débit dans un corps compact et léger. Les applications sous vide (jusqu'à -100kPa) sont possibles. Les composants des électrovannes VQD1000 qui sont en contact avec le fluide sont tous exempts de cuivre. La série VQD offre un temps de réponse remarquablement rapide et stable.
Points forts
-Fluide : air/gaz inerte
Informations techniques
Attributs
| Type | electrodistributeur 4/2 serie vqd1000 vqd1151u-5l-m5-q |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,85 € HT
/ unité
92,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours