Distributeur pneumatique Festo VUVG-BK10-B52-T-F-1H2L-S

Électrovanne pour raccordement individuel VUVG

Voir les informations techniques

Références

Festo :VUVG-BK10-B52-T-F-1H2L-S
Rubix :0326-2560955
Fabricant :8042556
EAN :4052568286859
ELECTRODISTRIBUTEUR VUVG-BK10-B52-T-F-1H2L-S

Résumé technique

Typeelectrodistributeur vuvg-bk10-b52-t-f-1h2l-s
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VUVG-BK10-B52-T-F-1H2L-S


Cette vanne universelle a fait l'objet d'une nouvelle conception intérieure et offre désormais une combinaison exceptionnelle de débits élevés et d'une conception compacte. L'ensemble de la gamme VUVG, qu'il s'agisse d'une vanne individuelle ou d'un terminal de vanne, est conçu pour répondre précisément à toutes vos exigences.

Points forts

  • Vanne universelle compacte
  • Technique de raccordement par boîte de connexion électrique (E-box)
  • Débit élevé par rapport à sa taille
  • Les vannes en ligne peuvent être utilisées comme vannes individuelles ou vannes de collecteur
.

Informations techniques


Attributs
Typeelectrodistributeur vuvg-bk10-b52-t-f-1h2l-s
Nombre d’orifices5
Débit160 l/min
80,09 € HT
/ unité
96,11 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours