Références
SMC :SYJ514-5LOU-Q
Rubix :0338-2264871
Fabricant :SYJ514-5LOU-Q
EAN :3618036150742

Résumé technique
| Type | électrovanne |
|---|---|
| Type de raccord | rc |
| Matière du corps | aluminium |
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR 3/2 SYJ500 SYJ514-5LOU-Q
La soupape SYJ est une combinaison innovante de gain d’espace et de supériorité de performance qui apporte une réelle valeur à la solution de conception. Qu’elle soit conçue dans un collecteur ou utilisée comme soupape individuelle, ce petit profil augmente la souplesse de conception et minimise les besoins d’espace. La soupape SYJ utilise une conception de solénoïde pilote à faible consommation (norme de 0,5 watts), ce qui réduit considérablement la génération de chaleur thermique. Cela améliore les performances, réduit les coûts d’exploitation et permet une commande directe par les relais de sortie PLC. Les soupapes de la série SYJ peuvent être configurées sur des collecteurs montés sur le piètement, ou individuellement sur des sous-plaques, créant ainsi une diversité de solutions pour répondre à vos besoins d’ingénierie les plus larges.
Informations techniques
Attributs
| Type | électrovanne |
|---|---|
| Type de raccord | rc |
| Matière du corps | aluminium |
| Tension | 24 V |
| Connexion | rc |
| Min. Température d'utilisation | -10 °C |
| Max. Température d'utilisation | 50 °C |
| Pression mini de service | -1 bar |
| Pression maxi de service | 7 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,34 € HT
/ unité
98,81 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h