Références
Festo :VOFC-L-B52-G14-F19A
Rubix :0326-2561458
Fabricant :4514928
EAN :4052568274832

Résumé technique
| Type | vofc électrovanne |
|---|---|
| Type de raccord | g1/4 |
| Matière du corps | aluminium |
Détails articles : DISTRIBUTEUR VOFC- L-B52-G14-F19A A
Distributeur VOFC-L-B52-G14-F19A Fonction de distributeur=5/2 bistable, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=40 mm, Débit nominal normal=989 l/min, Pression de service=2,5 - 8 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | vofc électrovanne |
|---|---|
| Type de raccord | g1/4 |
| Matière du corps | aluminium |
| Connexion | g1/4 |
| Min. Température d'utilisation | -25 °C |
| Max. Température d'utilisation | 60 °C |
| Pression mini de service | 2,5 bar |
| Pression maxi de service | 8 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
734,55 € HT
/ unité
881,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours