Distributeur pneumatique SMC VQD1121-5L-M5-Q

Électrovanne

Voir les informations techniques
Références
SMC :VQD1121-5L-M5-Q
Rubix :0338-2503430
Fabricant :VQD1121-5L-M5-Q
EAN :3618036549195
ELECTRODISTRIBUTEUR 4/2 SERIE VQD1000
Résumé technique
Typeélectrovanne
Nombre d’orifices4

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR 4/2 SERIE VQD1000


L'électrovanne à clapet à commande directe et à 4 orifices de la série VQD1000 offre une grande capacité de débit dans un corps compact et léger. Les applications sous vide (jusqu'à -100kPa) sont possibles. Les composants des électrovannes VQD1000 qui sont en contact avec le fluide sont tous exempts de cuivre. La série VQD offre un temps de réponse remarquablement rapide et stable.

Points forts

-Fluide : air/gaz inerte

Informations techniques


Attributs
Typeélectrovanne
Nombre d’orifices4
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,72 HT
/ unité
82,46 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours