Distributeur pneumatique Festo VUWG-L10-M52-M-M5
VUWG Valve directionnelle
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VUWG-L10-M52-M-M5
Rubix :0326-2566003
Fabricant :574254
EAN :4052568103040

Détails articles : DISTRIBUTEUR PNEUMATIQ VUWG-L10-M52-M-M5
Distributeur pneumatique VUWG-L14-M52-A-G18 Fonction de distributeur=5/2, monostable, Mode d'actionnement=pneumatique, Taille de distributeur=14 mm, Débit nominal normal=780 l/min, Pression de service=2,5 - 10 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | soupape à 5/2 voies |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Débit | 190 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,82 € HT
/ unité
100,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours