Références
Camozzi :358-035
Rubix :3294-2302815
Fabricant :20-3358-3500

Détails articles : DISTRIBUTEUR 358.035
Les électrovannes de la série 3 avec orifices G1/8 et G1/4 ont été conçues dans les versions 3/2, 2 x 3/2, 5/2, 5/3 et avec les deux dispositifs d'actionnement suivants:- Actionnement électro-pneumatique avec rappel mécanique par ressort- Actionnement électro-pneumatique avec alimentation en pression d'air externe et interne. Les valves de la série 3 sont équipées d'une commande manuelle qui permet un fonctionnement stable et peuvent utiliser des solénoïdes de la série U ou G (22x22). Les valves à actionnement pneumatique 3/2 NF deviennent NO lorsque l'alimentation est sur la connexion 3.
Informations techniques
Attributs
| Type | vanne à commande pneumatique |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Débit | 700 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,68 € HT
/ unité
60,82 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h