Distributeur pneumatique SMC SY5120-5YO-C8F-Q

Électrovanne 5/2 et 5/3 Série SY5000

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :SY5120-5YO-C8F-Q
Rubix :0338-2094368
Fabricant :SY5120-5YO-C8F-Q
EAN :3618036179422
DISTRIBUTEUR 5/2 MONOSTABLE 24VCC 1/8 TUBE 8

Résumé technique

Typedistributeur 5/2 monostable 24vcc 1/8 tube 8
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : DISTRIBUTEUR 5/2 MONOSTABLE 24VCC 1/8 TUBE 8


La série SY offre des avancées majeures en matière de performances des vannes pour des solutions économiques répondant à vos besoins. La série offre un débit élevé avec une faible consommation d'énergie dans un design compact. Le SY est disponible en modèles à orifice de corps ou à base et peut être utilisé individuellement ou monté sur un collecteur.
Electrodistributeur 5/2 et 5/3 serie sy5000

Informations techniques


Attributs
Typedistributeur 5/2 monostable 24vcc 1/8 tube 8
Nombre d’orifices5
Débit648 l/min
95,39 € HT
/ unité
114,47 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h