Distributeur pneumatique Festo VUVS-L25-M32U-MD-G14-F8

Électrovanne

Voir les informations techniques

Références

Festo :VUVS-L25-M32U-MD-G14-F8
Rubix :0326-2562299
Fabricant :575488
EAN :4052568260453
ELECTRODISTRIBUTEUR VUVS-L25-M32U-MD-G14-F8

Résumé technique

Typeelectrodistributeur vuvs-l25-m32u-md-g14-f8
Nombre d’orifices3
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VUVS-L25-M32U-MD-G14-F8


Les vannes en ligne sont conçues pour être utilisées sans connexion pneumatique. Tous les raccords pneumatiques se trouvent sur la vanne et peuvent être équipés de raccords/tuyaux.

Points forts

Alimentation en air pilote interne/externe
Réarmement par : ressort mécanique
Direction du flux non réversible

Informations techniques


Attributs
Typeelectrodistributeur vuvs-l25-m32u-md-g14-f8
Nombre d’orifices3
Débit1000 l/min
90,67 € HT
/ unité
108,80 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours