Références
Festo :VZWM-L-M22C-G12-F4
Rubix :0326-2571257
Fabricant :546148
EAN :4052568184421

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VZWM-L-M22C-G12-F4
Électrodistributeur VZWM-L-M22C-G12-F4 vanne à membrane à commande électrique, fermé au repos, version laiton. Conception=Distributeur à clapet avec joint à membrane, Mode d'actionnement=électrique, Principe d'étanchéité=mou (joint), Position de montage=de préférence en position verticale, Mode de fixation=Pose de conduites
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Type | vanne magnétique vzwm |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 2 |
| Débit | 2400 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
125,46 € HT
/ unité
150,55 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours