Distributeur pneumatique Festo VMPA2-M1H-X-PI

Électrovanne VMPA2-M1H

Voir les informations techniques
Références
Festo :VMPA2-M1H-X-PI
Rubix :0326-2163912
Fabricant :537961
EAN :4052568174866
ELECTRODISTRIBUTEUR VMPA2-M1H-X -PI 537961
Résumé technique
Typevanne pour mpa
Nombre d’orifices3
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VMPA2-M1H-X -PI 537961


Électrovanne VMPA2-M1H-X-PI Pour le terminal de distributeurs MPA-S. Fonction de la vanne=3/2 fermée, monostable, Type d'actionnement=électrique, Taille de la vanne=20 mm, Débit nominal standard=500 l/min, Pression de service=-0,9 - 10 bar

Informations techniques


Attributs
Typevanne pour mpa
Nombre d’orifices3
Débit470 l/min
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
187,43 HT
/ unité
224,92 TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours