Références
Festo :VEMP-BS-3-16-D5-F-28T1
Rubix :0326-2559280
Fabricant :8065738
EAN :4052568443375

Résumé technique
| Type | festo 8065738 vanne piézoélectrique |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
Détails articles : DISTRIBUTEUR C.PIEZOEL. VEMP-BS-3-16-D5-F-28T1
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead titanium zirconium oxide
Cas : 12626-81-2
Cas : 12626-81-2
Informations techniques
Attributs
| Type | festo 8065738 vanne piézoélectrique |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
| Débit | 18 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
166,11 € HT
/ unité
199,33 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours