Distributeur pneumatique Festo VUVG-S10-B52-T-M5-1H2L-W1
Électrodistributeur
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VUVG-S10-B52-T-M5-1H2L-W1
Rubix :0326-2551516
Fabricant :577327
EAN :4052568381547

Résumé technique
| Type | électrodistributeur vuvg-s10-b52-t-m5-1h2l-w1 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VUVG-S10-B52-T-M5-1H2L
Électrodistributeur VUVG-S10-B52-T-M5-1H2L-W1 Électrodistributeur VUVG-S10-B52-T-M5-1H2L-W1 Fonction de distributeur: 5/2 bistable; Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343): 220; Raccord de travail pneumatique: M5; Mode d'actionnement: électrique
Informations techniques
Attributs
| Type | électrodistributeur vuvg-s10-b52-t-m5-1h2l-w1 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Tension | 24 V |
| Pression maxi de service | 8 bar |
| Débit | 220 l/min |
| Matière | aluminium |
| Plage de pression | 0,15 à 0,8 mpa / 1,5 à 8 bar |
| Pression mini de service | 1,5 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
127,05 € HT
/ unité
152,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours