Distributeur pneumatique Festo VUVG-B14-P53C-ZT-F-1T1L-F1A
Électrodistributeur
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VUVG-B14-P53C-ZT-F-1T1L-F1A
Rubix :0326-2557684
Fabricant :8141532
EAN :4052568576981

Résumé technique
| Type | électrodistributeur festo vuvg-b14-p53c-zt-f-1t1l-f1a |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VUVG-B14-P53C-ZT-F-1T1L
Électrodistributeur VUVG-B14-P53C-ZT-F-1T1L-F1A Électrodistributeur VUVG-B14-P53C-ZT-F-1T1L-F1A Fonction de distributeur: 5/3 fermé; Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343): 470; Raccord de travail pneumatique: Flasque; Mode d'actionnement: électrique
Informations techniques
Attributs
| Type | électrodistributeur festo vuvg-b14-p53c-zt-f-1t1l-f1a |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Tension | 24 V |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Débit | 470 l/min |
| Matière | aluminium |
| Plage de pression | -0,9 à 10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
168,48 € HT
/ unité
202,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours