Distributeur pneumatique SMC SY7120-5DZD-02F-Q
Électrovanne SY7000
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :SY7120-5DZD-02F-Q
Rubix :0338-2253261
Fabricant :SY7120-5DZD-02F-Q
EAN :3618036166217

Résumé technique
| Type | distributeur 5/2 monostable 24vcc 1/4 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Documents
Détails articles : DISTRIBUTEUR 5/2 MONOSTABLE 24VCC 1/4
La série SY offre un débit élevé avec une faible consommation d'énergie dans un design compact. Le SY est disponible en modèles à orifice de corps ou à base et peut être utilisé individuellement ou monté sur un collecteur.
Electrodistributeur 5/2 et 5/3 serie sy7000
Points forts
Débit élevé permettant de réduire la consommation électrique.
Informations techniques
Attributs
| Type | distributeur 5/2 monostable 24vcc 1/4 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Débit | 2527 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
136,43 € HT
/ unité
163,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours