Distributeur pneumatique SMC SY5120-5DO-01F-Q

Électrovanne 5/2 et 5/3 Série SY5000

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :SY5120-5DO-01F-Q
Rubix :0338-2046201
Fabricant :00024891
EAN :3618036181111
DISTRIBUTEUR 5/2 MONOSTABLE 24VCC 1/8

Résumé technique

Typedistributeur 5/2 monostable 24vcc 1/8
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : DISTRIBUTEUR 5/2 MONOSTABLE 24VCC 1/8


La série SY offre des avancées majeures en matière de performances des vannes pour des solutions économiques répondant à vos besoins. La série offre un débit élevé avec une faible consommation d'énergie dans un design compact. Le SY est disponible en modèles à orifice de corps ou à base et peut être utilisé individuellement ou monté sur un collecteur.
Electrodistributeur 5/2 et 5/3 serie sy5000

Informations techniques


Attributs
Typedistributeur 5/2 monostable 24vcc 1/8
Nombre d’orifices5
Débit579,1 l/min
86,45 HT
/ unité
103,74 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (29) jours