Distributeur pneumatique Festo VUVS-LT30-T32C-MZD-G38-F8

Électrovanne

Voir les informations techniques
Références
Festo :VUVS-LT30-T32C-MZD-G38-F8
Rubix :0326-2559427
Fabricant :8036701
EAN :4052568429751
ELECTRODISTRIBUTEUR VUVS-LT30-T32C-MZD-G38
Résumé technique
Typeélectrovanne
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VUVS-LT30-T32C-MZD-G38


Les vannes en ligne sont conçues pour être utilisées sans connexion pneumatique. Tous les raccords pneumatiques se trouvent sur la vanne et peuvent être équipés de raccords/tuyaux.

Points forts

Alimentation en air pilote interne/externe
Réarmement par : ressort mécanique
Direction du flux non réversible

Informations techniques


Attributs
Typeélectrovanne
Nombre d’orifices5
Pression maxi de service10 bar
Débit1600 l/min
Plage de pression1/10 bar
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
137,32 HT
/ unité
164,78 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours