Électrovanne Festo CPE10-M1CH-5/3BS-M7

Electrodistributeur

Voir les informations techniques

Références

Festo :CPE10-M1CH-5/3BS-M7
Rubix :0326-2570276
Fabricant :550232
EAN :4052568192150
ELECTRODISTRIBUTEUR CPE10-M1CH-5/3BS-M7

Résumé technique

Typedistributeur universel cpe
Type de raccordm7
Matière du corpsaluminium
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR CPE10-M1CH-5/3BS-M7


Électrodistributeur CPE10-M1CH-5/3BS-M7 Grande densité de montage, avec connecteur M8. Fonction de distributeur=5/3, sous pression, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=10 mm, Débit nominal normal=300 l/min, Pression de service=-0,9 - 10 bar

Informations techniques


Attributs
Typedistributeur universel cpe
Type de raccordm7
Matière du corpsaluminium
Tension24 V
Connexionm7 (pneumatic ports 1-5)
Min. Température d'utilisation-5 °C
Max. Température d'utilisation50 °C
Pression mini de service-0,9 bar
Pression maxi de service10 bar
342,97 € HT
/ unité
411,56 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours