Distributeur pneumatique Festo MFH-5/2-D-1-FR-C-EX

Électrovanne MFH-5/2

Voir les informations techniques

Références

Festo :MFH-5/2-D-1-FR-C-EX
Rubix :0326-2576827
Fabricant :535960
EAN :4052568170103
ELECTRODISTRIBUTEUR MFH-5/2-D-1-FR-C-EX

Résumé technique

Typevanne standard iso 5599-1
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR MFH-5/2-D-1-FR-C-EX


Électrodistributeur MFH-5/2-D-1-FR-C-EX avec commande auxiliaire manuelle, sans bobine et sans connecteur femelle. Bobine et connecteur femelle doivent être commandés séparément. Fonction de distributeur=5/2, monostable, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=42 mm, Débit nominal normal=1200 l/min, Pression de service=3 - 10 bar

Informations techniques


Attributs
Typevanne standard iso 5599-1
Nombre d’orifices5
Débit1200 l/min
174,85 € HT
/ unité
209,82 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours