Distributeur pneumatique Festo VUVG-L10-T32C-MT-M7-1R8L

Électrovanne pour raccordement individuel VUVG

Voir les informations techniques
Références
Festo :VUVG-L10-T32C-MT-M7-1R8L
Rubix :0326-2562374
Fabricant :8031480
EAN :4052568258795
ELECTRODISTRIBUTEUR VUVG-L10-T32C-MT-M7-1R8L
Résumé technique
Typeelectrodistributeur vuvg-l10-t32c-mt-m7-1r8l
Nombre d’orifices4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VUVG-L10-T32C-MT-M7-1R8L


Cette vanne universelle a fait l'objet d'une nouvelle conception intérieure et offre désormais une combinaison exceptionnelle de débits élevés et d'une conception compacte. L'ensemble de la gamme VUVG, qu'il s'agisse d'une vanne individuelle ou d'un terminal de vanne, est conçu pour répondre précisément à toutes vos exigences.

Points forts

  • Vanne universelle compacte
  • Technique de raccordement par boîte de connexion électrique (E-box)
  • Débit élevé par rapport à sa taille
  • Les vannes en ligne peuvent être utilisées comme vannes individuelles ou vannes de collecteur
.

Informations techniques


Attributs
Typeelectrodistributeur vuvg-l10-t32c-mt-m7-1r8l
Nombre d’orifices4
Débit155 l/min
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
161,77 HT
/ unité
194,12 TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours