Distributeur pneumatique Festo MN1H-2-3/4-MS

Électrovanne MN1H-2

Voir les informations techniques
Références
Festo :MN1H-2-3/4-MS
Rubix :0326-2203354
Fabricant :161731
EAN :4052568012434
ELECTRODISTRIBUTEUR MN1H-2-3/4 -MS 161731
Résumé technique
Typeélectrovanne mn1h
Nombre d’orifices2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR MN1H-2-3/4 -MS 161731


Électrovanne MN1H-2-3/4-MS Avec commande manuelle, sans bobine ni douille. La bobine et la douille doivent être commandées séparément. Structure de construction=Soupape à membrane, Type de pilotage=électrique, Principe d’étanchéité=Doux, Position de montage=Indifférente, Type de fixation=Montage en ligne
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Typeélectrovanne mn1h
Nombre d’orifices2
Débit10000 l/min
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
525,32 HT
/ unité
630,38 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours