Distributeur pneumatique Festo MHP1-M5H-3/2O-M3-PI
Électrovanne MHP1-M5H
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MHP1-M5H-3/2O-M3-PI
Rubix :0326-2575806
Fabricant :197034
EAN :4052568081607

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR MHP1-M5H-3/2O-M3-PI
Électrodistributeur MHP1-M5H-3/2O-M3-PI Distributeur à raccord de travail intégré pour montage individuel ou en batterie, très faible encombrement, avec connecteur sur le dessous (Plug-in). Fonction de distributeur=3/2 monostable, ouvert, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=10 mm, Débit nominal normal=10 l/min, Pression de service=0 - 6 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | valve de contrôle directionnel spécifique à l'application mha1, mhp1 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 306,60 € HT
/ 22 unités
3 967,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours