Distributeur pneumatique Festo MHA3-MS1H-3/2G-3-K
Électrovanne MHA3-MS1H
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MHA3-MS1H-3/2G-3-K
Rubix :0326-2577361
Fabricant :525137
EAN :4052568161279

Résumé technique
| Type | valve de contrôle directionnel spécifique à l'application mh2, mh3, mh4 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR MHA3-MS1H-3/2G-3-K
Électrodistributeur MHA3-MS1H-3/2G-3-K Distributeur individuel, à commutation rapide, avec câble. Fonction de distributeur=3/2 monostable, fermé, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=14 mm, Débit nominal normal=200 l/min, Pression de service=-0,9 - 8 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | valve de contrôle directionnel spécifique à l'application mh2, mh3, mh4 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
| Débit | 200 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
175,12 € HT
/ unité
210,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours