Distributeur pneumatique Festo VSNC-FC-M52-MD-G14-FN-1A1+G
ÉLECTROVANNE
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VSNC-FC-M52-MD-G14-FN-1A1+G
Rubix :0326-2592743
Fabricant :8078398
EAN :4052568446567

Résumé technique
| Type | electrodistributeur vsncfcm52mdg14fn1a1+g |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VSNCFCM52MDG14FN1A1+G
VSNC-FC-M52-MD-G14-FN-1& ÉLECTROVANNE
Informations techniques
Attributs
| Type | electrodistributeur vsncfcm52mdg14fn1a1+g |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Tension | 24 V |
| Pression maxi de service | 8 bar |
| Débit | 1250 l/min |
| Matière | nbr |
| Plage de pression | 2,5 - 8 bar |
| Taille de l'orifice | 1/4 |
| Pression mini de service | 2,5 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
139,05 € HT
/ unité
166,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours