Références
Festo :VHEF-E-M52-M-N14
Rubix :0326-2546456
Fabricant :8080973
EAN :4052568454180

Résumé technique
| Type | distributeur sélecteur manuel 5/2 monostable |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Détails articles : DISTRIBUTEUR SELECT. VH EF-E-M52 2-M-N14
Distributeur à sélecteur VHEF-E-M52-M-N14 Distributeur à sélecteur VHEF-E-M52-M-N14 Fonction de distributeur: 5/2 monostable; Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343): 1200; Raccord pneumatique 1: 1/4 NPT; Pression de service: -0.95…10; Largeur: 20
Informations techniques
Attributs
| Type | distributeur sélecteur manuel 5/2 monostable |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Débit | 1200 l/min |
| Matière | aluminium |
| Plage de pression | -0,95 à 10 bar |
| Taille de l'orifice | 1/4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
164,49 € HT
/ unité
197,39 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours