Distributeur pneumatique Festo MHA1-M1H-2/2G-0,9-HC
Électrovanne MHA1-M1H
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MHA1-M1H-2/2G-0,9-HC
Rubix :0326-2593103
Fabricant :197038
EAN :4052568081645
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR MHA1M1H22G09HC
Électrovanne MHA1-M1H-2/2G-0,9-HC vanne de bloc collecteur pour le montage individuel et sur batterie, sa conception est particulièrement petite avec une connexion par fiche mâle à l'arrière. Fonction de la soupape=2/2 fermée, monostable, Type de pilotage=électrique, Largeur=10 mm, Débit nominal standard=14 l/min, Pression de service=-0,9 - 2 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | distributeur spécifique à l’application mha1, mhp1 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,40 € HT
/ unité
65,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours