Distributeur pneumatique Festo VSVA-B-T32C-AZH-A1-2AC1
Vanne normalisée avec obturateur central VSVA
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VSVA-B-T32C-AZH-A1-2AC1
Rubix :0326-2567381
Fabricant :547188
EAN :4052568187040

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VSVA-B-T32C-AZH-A1-2AC1
Vannes normalisées ISO 15407-1 avec clapet central
électrodistributeur VSVA-B-T32C-AZH-A1-2AC1 avec connecteur mâle carré, forme C. Fonction de distributeur=2x3/2 monostable, fermé, Mode d'actionnement=électrique, Taille de distributeur=26 mm, Débit nominal normal=900 l/min, Pression de service MPa=0,2 - 1 MPa
Points forts
- Conforme à la norme ISO 5599-1
- Connexion électrique avec fiche centrale
- Boîtier métallique robuste
- Assemblage de collecteurs avec différentes tailles possible
Informations techniques
Attributs
| Type | électrovanne |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Tension | 110 V |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Débit | 900 l/min |
| Plage de pression | 2/10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
206,64 € HT
/ unité
247,97 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours