Distributeur pneumatique SMC SYJA3240-M5

Vanne à commande pneumatique

Voir les informations techniques

Références

SMC :SYJA3240-M5
Rubix :0338-2263947
Fabricant :00170043
EAN :3618036147322
DISTRIBUTEUR 5/2 ET 5/3 CDE PNEU SYJA3240-M5

Résumé technique

Typevalve pneumatique
Nombre d’orifices5

Détails articles : DISTRIBUTEUR 5/2 ET 5/3 CDE PNEU SYJA3240-M5


La vanne SYJ est une combinaison innovante d'efficacité d'espace et de supériorité de performance qui apporte une valeur réelle à la solution de conception. Qu'il s'agisse d'un manifold ou d'une vanne unique, ce profil réduit augmente la flexibilité de la conception et minimise l'encombrement. La vanne SYJ utilise un solénoïde pilote de faible puissance (0,5 watts en standard), qui réduit considérablement la production de chaleur thermique. Cela améliore les performances, diminue les coûts d'exploitation et permet un contrôle direct par des relais de sortie PLC. Toutes les connexions électriques des vannes SYJ sont disponibles avec des voyants et une suppression de surtension. Les vannes de la série SYJ peuvent être configurées sur des manifolds montés à la base ou individuellement sur des sous-plaques, créant ainsi une variété de solutions pour répondre à vos besoins d'ingénierie les plus larges.

Points forts

-Fluide : air

Informations techniques


Attributs
Typevalve pneumatique
Nombre d’orifices5
81,82 € HT
/ unité
98,18 € TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours