Distributeur pneumatique Festo MFH-5/3G-3/8-B-EX
Électrovanne MFH-5/3
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MFH-5/3G-3/8-B-EX
Rubix :0326-2575627
Fabricant :535938
EAN :4052568169886

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR MFH-5/3G-3/8-B-EX
Électrodistributeur MFH-5/3G-3/8-B-EX avec commande auxiliaire manuelle, sans bobine et sans connecteur femelle. Bobine et connecteur femelle doivent être commandés séparément. Fonction de distributeur=5/3, fermé, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=40 mm, Débit nominal normal=2200 l/min, Pression de service=3 - 10 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | valve tiger 2000 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Débit | 2200 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
645,79 € HT
/ unité
774,95 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours