Distributeur pneumatique Festo MFH-3-1/4-S-EX

Électrovanne MFH-3

Voir les informations techniques

Références

Festo :MFH-3-1/4-S-EX
Rubix :0326-2571503
Fabricant :535901
EAN :4052568169510
ELECTRODISTRIBUTEUR MFH-3-1/4-S- -EX

Résumé technique

Typevalve tiger classic
Nombre d’orifices3
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR MFH-3-1/4-S- -EX


Électrodistributeur MFH-3-1/4-S-EX avec commande auxiliaire manuelle, sans bobine et sans connecteur femelle. Bobine et connecteur femelle doivent être commandés séparément. Fonction de distributeur=3/2 monostable, fermé, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=30,5 mm, Taille de distributeur=30,5 mm, Débit nominal normal=800 l/min

Informations techniques


Attributs
Typevalve tiger classic
Nombre d’orifices3
Débit800 l/min
255,48 € HT
/ unité
306,58 € TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours