Distributeur pneumatique SMC VV5QC21-12C8SD0

Manifold base VQC2000

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :VV5QC21-12C8SD0
Rubix :0338-2269768
EMBASE SERIE VV5QC21-12C8SD0 VV5QC21-12C8SD0

Résumé technique

Typemodule enfichable
Nombre d’orifices5

Documents

Détails articles : EMBASE SERIE VV5QC21-12C8SD0 VV5QC21-12C8SD0


La série VQC est une série de cinq blocs de câblage offerts en standard qui facilitent le câblage et l'entretien, tandis que le degré de protection de trois d'entre eux est conforme aux standard de protection IP67 contre la poussière et l'humidité. L'emploi de connecteurs à broches multiples à l'intérieur des blocs d'embase apporte une grande flexibilité lors de l'ajout de stations ou du changement de la configuration de l'embase. La série VQC dispose de temps de réponse remarquables et d'une longue durée de vie.
Manifold base

Informations techniques


Attributs
Typemodule enfichable
Nombre d’orifices5
572,04 € HT
/ unité
686,45 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours