Distributeur pneumatique Festo VOVK-BT6-M32C-MN-5H5ZP-FB
ÉLECTROVANNE
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VOVK-BT6-M32C-MN-5H5ZP-FB
Rubix :0326-2557415
Fabricant :8122777
EAN :4052568550196

Résumé technique
| Type | electrodistributeur vovk-bt6-m32c-mn-5h5zp |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VOVK-BT6-M32C-MN-5H5ZP
VOVK-BT6-M32C-MN-5H5ZP-& ÉLECTROVANNE
Informations techniques
Attributs
| Type | electrodistributeur vovk-bt6-m32c-mn-5h5zp |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
| Tension | 12 V |
| Pression maxi de service | 7 bar |
| Débit | 5,5 l/min |
| Plage de pression | -1 tot 7 bar |
| Min. Température d'utilisation | 5 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,13 € HT
/ unité
56,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours