Distributeur pneumatique Festo VUVS-L30-M32C-MD-N38-F8
Électrodistributeur
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VUVS-L30-M32C-MD-N38-F8
Rubix :0326-2551441
Fabricant :575638
EAN :4052568377946

Résumé technique
| Type | électrodistributeur 3/2 voies fermé |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VUVS-L30-M32C-MD-N38-F8
Électrodistributeur VUVS-L30-M32C-MD-N38-F8 Électrodistributeur VUVS-L30-M32C-MD-N38-F8 Fonction de distributeur: 3/2 monostable fermé; Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343): 2300; Raccord pneumatique 1: NPT 3/8; Mode d'actionnement: électrique
Informations techniques
Attributs
| Type | électrodistributeur 3/2 voies fermé |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Débit | 2300 l/min |
| Matière | aluminium |
| Plage de pression | 0,25 à 1 mpa / 2,5 à 10 bar |
| Taille de l'orifice | 3/8 |
| Pression mini de service | 2,5 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
101,36 € HT
/ unité
121,63 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours