Distributeur pneumatique SMC VX3244-02F-5G1-B
VX31/32/33 Électrovanne 3 ports à commande directe, unité unique
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :VX3244-02F-5G1-B
Rubix :0338-2492920
Fabricant :VX3244-02F-5G1-B
Détails articles : ELECTROVANNE 3/2 SERIE VX3
La série VX31/32/33 est une électrovanne à commande directe, à 3 orifices, destinée à être utilisée avec une grande variété de fluides. Lorsqu'elle est utilisée en combinaison avec le manifold, la configuration peut être modifiée de N.C. à N.O. et de N.O. à N.C. en changeant simplement un joint. Les vannes sont facilement remplacées sans modifier la tuyauterie existante.
Points forts
Electrovanne à commande directe, 3 portsPression maximale du système (MPa) : eau, air, huile 2,0 ; vapeur 1,0 Réduction de la consommation d'énergie (spécification DC) : VX31 : 6W à 4.5W,VX32 : 8W à 7W, VX33 : 11.5W à 10.5W Enveloppe équivalente à IP65 UL94V-0 conforme au matériau de bobine de moule résistant à la flamme
Informations techniques
Attributs
| Type | electrovanne 3/2 serie vx3 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,36 € HT
/ unité
102,43 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours