Distributeur pneumatique Festo VUVG-L18-M52-MT-G14-1H2L-W1
Électrodistributeur
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VUVG-L18-M52-MT-G14-1H2L-W1
Rubix :0326-2551543
Fabricant :578824
EAN :4052568385095

Résumé technique
| Type | électrodistributeur vuvg-l18-m52-mt-g14-1h2l-w1 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VUVG-L18-M52-MT-G14-1H2
Électrodistributeur VUVG-L18-M52-MT-G14-1H2L-W1 Électrodistributeur VUVG-L18-M52-MT-G14-1H2L-W1 Fonction de distributeur: 5/2 monostable; Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343): 1300; Raccord de travail pneumatique: G1/4; Mode d'actionnement: électrique
Informations techniques
Attributs
| Type | électrodistributeur vuvg-l18-m52-mt-g14-1h2l-w1 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Tension | 24 V |
| Pression maxi de service | 8 bar |
| Débit | 1300 l/min |
| Matière | aluminium |
| Plage de pression | 3 à 8 bar |
| Taille de l'orifice | 1/4 |
| Pression mini de service | 3 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
111,51 € HT
/ unité
133,81 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours