Distributeur pneumatique SMC VQ31A1-5YO-C10-Q
Electrodistributeur 2/2 serie VQ30
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :VQ31A1-5YO-C10-Q
Rubix :0338-2046420
Fabricant :VQ31A1-5YO-C10-Q
Documents
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR 2/2 NF VQ31A1-5YO-C10-Q
La série VQ20/30 est une série de distributeur 2/2 à commande asservie pouvant être utilisées dans différents milieux. Cette série, compacte et légère, dispose d'une grande capacité de débit. La longue durée de vie de la série VQ20/30, sa bobine à vitesse élevée (jusqu'à 20 millions de cycles à 100 cps pour l'utilisation dans les applications pneumatiques) et sa construction tout en plastique, en fait un modèle excellent pour tous ceux qui souhaitent de grandes performances à un moindre coût.
Electrodistributeur 2/2 serie vq30
Informations techniques
Attributs
| Type | electrodistributeur 2/2 nf vq31a1-5yo-c10-q |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,99 € HT
/ unité
87,59 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours