Distributeur pneumatique Festo JMFDH-5-1/8-EX

Electrovanne JMFDH-5-1/8

Voir les informations techniques

Références

Festo :JMFDH-5-1/8-EX
Rubix :0326-2576781
Fabricant :536193
EAN :4052568170912
ELECTRODISTRIBUTEUR JMFDH-5-1/8- -EX

Résumé technique

Typevalve tiger classic
Nombre d’orifices5

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR JMFDH-5-1/8- -EX


Électrodistributeur JMFDH-5-1/8-EX avec commande manuelle auxiliaire. Fonction de distributeur=5/2, bistable, dominant, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=26 mm, Débit nominal normal=600 l/min, Pression de service=2,5 - 8 bar

Informations techniques


Attributs
Typevalve tiger classic
Nombre d’orifices5
328,88 € HT
/ unité
394,66 € TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours