Références
Festo :VOFC-LT-M32C-MC-FG13-F19A
Rubix :0326-2561452
Fabricant :4527269
EAN :4052568274931

Résumé technique
| Type | vofc électrovanne |
|---|---|
| Type de raccord | g1/2 |
| Matière du corps | aluminium |
Détails articles : DISTRIBUTEUR VOFC-LT-M32C-MC-FG13-F1
Distributeur VOFC-LT-M32C-MC-FG13-F19A Fonction de distributeur=3/2 monostable, fermé, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=51 mm, Débit nominal normal=738 l/min, Pression de service=2 - 8 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | vofc électrovanne |
|---|---|
| Type de raccord | g1/2 |
| Matière du corps | aluminium |
| Connexion | g1/2 pneumatic connection (ports 1 and 3); flange 1/2 (port 2 / namur port pattern 1/2) |
| Min. Température d'utilisation | -25 °C |
| Max. Température d'utilisation | 60 °C |
| Pression mini de service | 2 bar |
| Pression maxi de service | 8 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
630,58 € HT
/ unité
756,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours