Distributeur pneumatique Festo VUVG-B14-T32C-AZT-F-1H2L-W1
Électrodistributeur
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VUVG-B14-T32C-AZT-F-1H2L-W1
Rubix :0326-2551591
Fabricant :578166
EAN :4052568383701

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VUVG-B14-T32C-AZT-F-1H2
Électrodistributeur VUVG-B14-T32C-AZT-F-1H2L-W1 Électrodistributeur VUVG-B14-T32C-AZT-F-1H2L-W1 Fonction de distributeur: 2x3/2 monostable fermé; Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343): 510…600; Raccord de travail pneumatique: Flasque; Mode d'actionnement: électrique
Informations techniques
Attributs
| Type | électrodistributeur |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
| Tension | 24 V |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Débit | 600 l/min |
| Matière | aluminium |
| Plage de pression | 1,5 à 10 bar |
| Pression mini de service | 1,5 bar |
| Min. Température d'utilisation | 50 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
137,93 € HT
/ unité
165,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours