Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC SY5520-5WAOU-C8F-Q

Électrovanne à 5 ports

Voir les informations techniques
Références
SMC :SY5520-5WAOU-C8F-Q
Rubix :0338-2378462
DISTRIBUTEUR 5/3 CENTRE SOUS PRESSION 24VCC 1/8 TUBE 8
Résumé technique
Typeélectrovanne à 5 ports
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DISTRIBUTEUR 5/3 CENTRE SOUS PRESSION 24VCC 1/8 TUBE 8


La série SY offre des avancées majeures en matière de performances des vannes pour des solutions rentables répondant à vos besoins. Cette série offre un débit élevé avec une faible consommation d'énergie dans une conception compacte. L'électrovanne SY est disponible en version à passage de corps ou à montage sur embase et peut être utilisée individuellement ou montée sur un collecteur.

Points forts

Fluide : Air.Pression de fonctionnement : -100 kPa à 0,7.Température ambiante et du fluide [°C] : -10 à 50 (pas de gel).Tension nominale de la bobine [DC] : 24, 12 V.Boîtier : IP67 (basé sur IEC60529).

Informations techniques


Attributs
Typeélectrovanne à 5 ports
Raccordement 18 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
167,62 HT
/ unité
201,14 TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours