Distributeur pneumatique SMC SV2300-5FU

Électrovanne 5/2 et 5/3 Série SV1000

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SMC :SV2300-5FU
Rubix :0338-2050182
Fabricant :SV2300-5FU
EAN :3618036201154
ELECTRODISTRIBUTEUR 5/2 ET 5/3 SV2300-5FU
Résumé technique
Typeélectrovanne
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR 5/2 ET 5/3 SV2300-5FU


La série SV utilise un multi-connecteur au lieu des fils de plomb conventionnels pour le câblage interne des collecteurs. En connectant chaque bloc à un connecteur, les modifications apportées aux stations de collecteurs sont grandement simplifiées. Les collecteurs de type à base de cassette offrent le nec plus ultra en matière de flexibilité. Des sections multiples peuvent être ajoutées à l'aide d'un simple mécanisme de dégagement. Des collecteurs conventionnels de type base à tirant sont également disponibles. L’utilisation de connecteurs à 34 broches permet jusqu’à 16 stations à solénoïde double.
Electrodistributeur 5/2 et 5/3 serie sv2000

Informations techniques


Attributs
Typeélectrovanne
Nombre d’orifices5
Débit568 l/min
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
148,03 HT
/ unité
177,64 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours