Distributeur pneumatique SMC VP544-5YZ1-03F-M-X538

Électrovanne 3/2 série VP500

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :VP544-5YZ1-03F-M-X538
Rubix :0338-2252588
Fabricant :VP544-5YZ1-03F-M-X538
ELECTRODISTRIBUTEUR 3/2 VP500 VP544-5YZ1-03F-M-X538

Résumé technique

Typeelectrodistributeur 3/2 vp500 vp544-5yz1-03f-m-x538
Nombre d’orifices3

Documents

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR 3/2 VP500 VP544-5YZ1-03F-M-X538


Capacité de puissance élevée : Cv1.0 (VP300), Cv2.3 (VP500), Cv4.0 (VP700). Faible consommation électrique : 1,8 W (DC). Peut être utilisé comme vanne de sélection ou de séparation. Interchangeable entre le modèle normalement fermé et le modèle normalement ouvert. Vide applicable : Maximum -101.2 kPa.
Electrodistributeur 3/2 serie vp500

Informations techniques


Attributs
Typeelectrodistributeur 3/2 vp500 vp544-5yz1-03f-m-x538
Nombre d’orifices3
654,26 HT
/ unité
785,11 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours