Distributeur pneumatique Festo MHE2-MS1H-5/2-M7-K

Electrodistributeur

Voir les informations techniques

Références

Festo :MHE2-MS1H-5/2-M7-K
Rubix :0326-2571014
Fabricant :525115
EAN :4052568161170
ELECTRODISTRIBUTEUR MHE2-MS1H-5/2-M7-K

Résumé technique

Typedistributeur spécifique mh2, mh3, mh4
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR MHE2-MS1H-5/2-M7-K


Électrodistributeur MHE2-MS1H-5/2-M7-K Distributeur individuel, à commutation rapide, avec câble. Fonction de distributeur=5/2, monostable, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=10 mm, Débit nominal normal=90 l/min, Pression de service=-0,9 - 8 bar

Informations techniques


Attributs
Typedistributeur spécifique mh2, mh3, mh4
Nombre d’orifices5
Débit90 l/min
204,03 € HT
/ unité
244,84 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours