Distributeur pneumatique SMC VP542R-5YO1-03FA

Électrovanne 3/2 série VP500

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :VP542R-5YO1-03FA
Rubix :0338-2173448
Fabricant :VP542R-5YO1-03FA
EAN :3618036562934
ELECTROVANNE 3/2 VP542R-5YO1-03FA

Résumé technique

Typeelectrovanne 3/2 vp542r-5yo1-03fa
Nombre d’orifices3
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ELECTROVANNE 3/2 VP542R-5YO1-03FA


Capacité de puissance élevée : Cv1.0 (VP300), Cv2.3 (VP500), Cv4.0 (VP700). Faible consommation électrique : 1,8 W (DC). Peut être utilisé comme vanne de sélection ou de séparation. Interchangeable entre le modèle normalement fermé et le modèle normalement ouvert. Vide applicable : Maximum -101.2 kPa.
Electrodistributeur 3/2 serie vp500

Informations techniques


Attributs
Typeelectrovanne 3/2 vp542r-5yo1-03fa
Nombre d’orifices3
Débit2132 l/min
145,41 € HT
/ unité
174,49 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h