Distributeur pneumatique SMC SYA7240-03

Distributeur 5/2 et 5/3 à commande pneumatique série SYA#000

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :SYA7240-03
Rubix :0338-2383132
DISTRIBUTEUR 5/2 ET 5/3 A CDE PNEUMATIQUE SYA-000 SYA7240-03

Résumé technique

Typedistributeur 5/2 et 5/3 a cde pneumatique sya-000 sya7240-03
Nombre d’orifices5

Documents

Détails articles : DISTRIBUTEUR 5/2 ET 5/3 A CDE PNEUMATIQUE SYA-000 SYA7240-03


La série SY offre de plus grandes avances au niveau des performances de la Vanne pour offrir une solution rentable à vos besoins. La série offre un débit élevé et une faible consommation électrique, le tout dans une conception compacte. La série SY est disponible avec montage en ligne ou sur embase et les électrovannes peuvent être utilisées individuellement ou sur une barrette.

Informations techniques


Attributs
Typedistributeur 5/2 et 5/3 a cde pneumatique sya-000 sya7240-03
Nombre d’orifices5
179,49 € HT
/ unité
215,39 € TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours